照明 :「紫外線硬化樹脂」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ80mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ80mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
本体質量(g)140
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ40mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
本体質量(g)140
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ40mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。