照明 :「led 高天井」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに
<バーライト>
1000lm、2000lmの高出力エリアライト
専用充電池 2個付属で安心!
<専用フック>
伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用
天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として
車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで
車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバー
アズワン品番67-3118-73
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。