照明 :「明かり取り」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 光源0.5W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 本数3 耐水性IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 耐水性防沫タイプ 防水保護等級IP44(防沫形) 点灯時間5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~35℃ 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります