照明 :「LED ライト 単4」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
使用電池単四形アルカリ乾電池X3本(別売)
全長(mm)133
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
質量(g)約100(電池除く)
光源白色LEDX1灯
連続点灯時間アルカリ乾電池使用時/HI:約3時間、LOW:約15時間、点滅:約12時間
防水仕様防浸形(IPX7)
直径(mm)38
明るさ(Lm)HI:140(照度約2500lx/1m)、LOW:35(照度約450lx/1m)
電球の種類LED
特殊用途防浸
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ
質量(g)約125(電池・カラビナ除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100
電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類LED
1個
¥2,469
税込¥2,716
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで
設置方式クリップ式
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
¥2,469
税込¥2,716
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値)
光源白色COB LED×2灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)
フックフック
アズワン品番64-9711-49
マグネットマグネット
明るさ(Lm)240(照度 約280lx)
電球の種類LED
1台
¥912
税込¥1,003
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40
質量(g)100
電源DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約58(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED。全光束:約15lm。点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)。 ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下。外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)。質量:約92g(電池除く)。付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個
用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)約59(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)
光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間約15秒
点灯開始照度(Lux)約5
アズワン品番64-4373-92
電球の種類LED
1台
¥2,469
税込¥2,716
4日以内出荷
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX4(防沫形)
電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
付属品リール付キーホルダー(リール長約31cm)
質量(g)約15(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
光源白色LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続点灯時間約7時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
色(本体)シルバー
明るさ(Lm)20
防水性IPX4(防沫形)
電球の種類LED
1個
¥835
税込¥919
翌々日出荷
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
付属品リール付キーホルダー(リール長:約31cm)
質量(g)約15(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
光源白色LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
色(本体)ピンク
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)20
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約7(※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。)
1個
¥844
税込¥928
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
電池6本または3本でも使える
材質アルミ
色黒
質量(g)約195(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,563
税込¥2,819
欠品中
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質アルミ
色黒
質量(g)約148(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
使用シーンに合わせて調色できる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド
質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)
角度(°)ヘッド部可動:約60
保護等級IPX4(防沫形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)
光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)
電球の種類LED
1個
¥2,942
税込¥3,236
翌々日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
¥12,331
税込¥13,564
翌々日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ
材質アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)16×133
保護等級IPX7
使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。