照明 :「デスク アーム」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターにスリットが入っており、発光面を2分割することができます! 照らす範囲を変えられるので用途が広いデザイン。 マグネット開閉なので、ストレスフリーで調整が簡単。
電球の種類LED アームフレキシブル 調光の可否 最大消費電力(W)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×150×380 質量(g)約659 電源DC5V/2A 光源LED 色温度(K)約3000~6500(4パターン) 明るさ(Lm)約300 材質ABS 保証期間6か月 コード長さ(m)約1.45
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして 付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS ホワイト 質量(g)約604 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150 電源コード(m)約1.5 色温度(K)約5130 保証期間1年 光色昼白色 関連資料(0.3MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質鉄/ポリカーボネート 質量(g)約765(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)2700/4000/5800(3パターン) 保証期間1年 充電時間(時間)約~4.5 バッテリー容量(mAh)650 アームフレキシブル 明るさ(Lm)~最大約195 調光方式無段階 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質アルミ/ナイロン ブラック 質量(g)約505 消費電力(W)最大約5 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120 光源LED(5段階調光) アーム角度調整 明るさ(Lm)最大約300 光色約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約350 消費電力(W)最大約3 電源DC 5V/1A コード長さ(m)約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108 光源LED(無段階調光) バッテリー1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K)3750~4250 アームフレキシブル 明るさ(Lm)最大約200 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ 質量(g)約515(クランプ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57 光源LED(4段階/無段階調光) 保証期間1年間 アーム角度調整 明るさ(Lm)約400 光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K 電球の種類LED 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など 材質ABS ホワイト 質量(g)本体/約857 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135 最大消費電力(W)約7 色温度(K)約3000~6500(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約450 電球の種類LED(3段階/3段階調光) 調光の可否
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります