照明 :「エネループライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト
120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)93
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大120
明るさ(Lm)120
照射距離(m)最大約110
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。