照明 :「ベープ 電池式」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。