照明 :「卓上机」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)275 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0 クリップ取付幅(mm)20~40 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5 光束(Lm)最大700 明るさ(Lm)700~200 グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700~200 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング