照明 :「防塵 ブース」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX-D434R T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB) 適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off 質量(g)385 電源リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2 連続点灯時間10秒~27時間 防塵防水性能IP64 光束(Lm)最大:1000 明るさ(Lm)光源(約)2000(10秒間ブースト)~150 照射距離(m)最大:(約)139 落下耐久(m)テスト:1
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池 付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット 本体寸法(mm)約Φ42×185 本体質量(g)約240(充電池含む) 保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源チップタイプ白色LED×1個 バッテリー専用リチウムポリマー充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High) 特性(照射)ワイドビーム 照射距離(m)約308(最大) 点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

SGWL-03R SG コンパクトCOBワークライト GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(30cm)カラビナフック 適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off 質量(g)73 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)光源(約)500~35 照射距離(m)最大:(約)32 連続点灯時間(時間)3~15 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります