照明 :「LED脚絆」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
赤・緑・青の3色にて切り替え発光 充電式LEDセーフティバンド
各色 点灯/20~30時間 点滅/60~90時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
内蔵充電池使用
付属品Micro USBケーブル(20cm)
本体質量(g)約34(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約28.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm3色切替LED×2個
使用電池リチウムポリマー充電池/3.7V/400mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
電球の種類LED
点灯時間(時間)【点灯】赤:約20、緑:約30、青:約21、【点滅】赤:約60、緑:約80、青:約90
落下耐久(m)1
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。