照明 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。 防水保護等級IP55 付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm) 材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC 全長(mm)355 質量(g)395 対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A 連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h 充電時間約4~5時間 色温度(K)6000~6500 充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V 充電可能回数約500~600回 明るさ(Lm)315
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)3 全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 材質(マグネット)ネオジウム磁石 質量(g)600 光束(Lm)300 照度(Lx)320(0.5m) 使用温度(℃)-10~40 色温度(K)5700 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh 充電時間(時間)2.5 インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) ケーブル長(m)充電:1.8 充電電圧(V)USB 5/1A ポート充電:micro USB 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 マグネット
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)5.4 全長(mm)取付マグネット付き:410(ライト部のみ347) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 材質(マグネット)ネオジウム磁石 質量(g)850 光束(Lm)600 照度(Lx)640(0.5m) 使用温度(℃)-10~40 色温度(K)5700 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し 電源リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh 充電時間(時間)2.75 インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) ケーブル長(m)充電:1.8 充電電圧(V)USB 5/1A ポート充電:micro USB 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 マグネット
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります