絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(21)
  • オーム電機(840)
  • ELPA(453)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(295)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • GENTOS(225)
  • ハタヤリミテッド(200)
  • エスコ(192)
  • LED LENSER(161)
  • 東京メタル(155)
  • 日機(120)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • 東芝ライテック(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆型LED携帯電灯 島田電機

    防爆型LED携帯電灯

    島田電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    バッテリー式/USB充電・残量表示
    トラスコ品番595-9164全長(mm)138電源リチウムイオン電池保護等級IP68充電時間5~6時間バッテリー容量(Ah)3.35外径(mm)24明るさ(Lm)180/90電球の種類LED最大点灯時間16時間
  • 島田 防爆充電式LEDヘッドライト 島田電機

    島田 防爆充電式LEDヘッドライト

    島田電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
    用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ
照明