絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
電球の種類
LED(1)
保護等級
- IP65(1)
ブランド
- 島田電機
- モノタロウ(7)
- GENTOS(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(30)
- プリンストン(27)
- PETZL(19)
- エスコ(17)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る

島田 防爆充電式LEDヘッドライト
島田電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ