照明 :「電池 3V」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル) 質量(g)631(乾電池含まず) 電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210 光源COB4個 使用電池単1形乾電池4個(別売) アズワン品番64-9354-94 明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
4,298 税込4,728
欠品中

電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン 寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45 質量(g)約70(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売) 光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります 電源タイプ電池式 アズワン品番64-9355-28 最大点灯時間約40時間
1個
949 税込1,044
当日出荷

ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙 電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330 光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm)外径37×高さ100 光源チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約230(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売) 光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ) 電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。 明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず) 質量(g)約245(乾電池含まず) 明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2 連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens 材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム 質量(g)約400(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売) 光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず) 連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります