照明 :「軽量三脚」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番229-3960
幅(mm)910
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)2485
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電圧(V)100~240
消費電力(W)110
コード長さ(m)5.35
最高高さ(mm)バルーン:450
定格寿命(時間)50000
保護等級IP55
寿命球:50000時間
電源タイプAC100~240
防水仕様IP55
アズワン品番64-9305-89
直径(mm)600
明るさ(Lm)14000
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。
アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。
軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。
防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。
標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等に
トラスコ品番229-3956
セット内容灯具カバー、三脚カバー
幅(mm)910
質量(kg)8
直径(Φmm)600(バルーン)
高さ(mm)2485、最大450(バルーン)
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)210
コード長さ(m)5.35
定格寿命(時間)50000
電源コード(m)5.35
保護等級IP55
アズワン品番64-9305-90
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)28000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。