照明 :「吊り下げ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間1年間 保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能IP53等級 動作温度(℃)0~35 充電可能回数300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間約 13~57時間
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応 付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g)565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284 定格出力USB Type-A:5V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間空の状態から満充電まで約4時間 保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50 充電可能回数300回 明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190 定格入力USB Type-C:5V/2A 点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります