照明 :「LED 100W」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
エコ商品
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品灯具カバー・三脚カバー付 セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg)8.4(三脚スタンド含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 定格電流(A)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小660~最大6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020 アズワン品番67-2269-23
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50 アズワン品番67-2269-22
1台
709,800 税込780,780
翌々日出荷

BL-50RW-F LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小310~最大6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります