照明 :「LED 保護メガネ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)257×42×40 質量(g)約210 定格消費電力(W)7 波長範囲(nm)【紫外線】260~280 保証期間6か月 ランプ寿命10000時間 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2500 LED使用数(個)【UV-C】20 充電端子microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります