照明 :「LED 100W」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)2050
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)
全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。