照明 :「耐衝撃」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様80lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5874
セット内容Oリング、Keyリング
質量(g)14.5
外径×全長(mm)12×76
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)13.5
横(mm)15
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
特殊用途防水
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に
電源単3電池(1個)別売
特殊用途防水
全長(mm)84
材質ボディ:航空機アルミニウム
仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS
トラスコ品番818-5875
セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン
質量(g)36.6
全光束(Lm)100
耐衝撃性1.5m
チューブ径(Φmm)19
外径(mm)22
防水保護等級防水等級IPX6
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途防水
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
電球の種類LED
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様200lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5876
セット内容ストラップ、カラビナ
材質ボディ:ABS&アルミニウム
全長(mm)154
色黒
電源単3形乾電池(4個)別売
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX6
縦(mm)58
横(mm)58
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。