照明 :「LED蛍光管」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250
高さ(mm)62
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225
幅(mm)75
高さ(mm)64
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225
幅(mm)150
高さ(mm)64
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質乳白色アクリルカバー
幅(mm)464
高さ(mm)135
電源(V)100
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
外径(mm)464
電球の種類LED
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。
材質本体:鋼板白色
タイプ40形
電源(V)AC100~242V
消費電力(W)26.6
光源色昼白色
明るさ(Lm)4000
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250
高さ(mm)62
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)41.8
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
明るさ(Lm)6690
グリーン購入法適合
停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途屋内用
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250
高さ(mm)62
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1278
高さ(mm)66.3
電源(V)AC100~242V
電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。
トラスコ品番364-9746
材質本体:鋼板白色
長さ(mm)1225
幅(mm)75
高さ(mm)64
タイプ40形
電源(V)AC100~242V
消費電力(W)26.6
光源色昼白色
明るさ(Lm)4000
グリーン購入法適合
1台(1セット)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。