絞り込み
ブランド
  • SIRIUS
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(398)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB SIRIUSLED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KBSIRIUS
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:SINS-3746KB販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ67加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:2個キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白スイッチ[有/無]:有幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED
LED FOG LAMP ブラック        NS-2423B SIRIUSLED FOG LAMP ブラック NS-2423BSIRIUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:NS-2423B販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ70加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:1個キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類付属品:取付クランプ2種類消費電力/明るさ[ワット]:8電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):90(取付クランプを含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LED
LED DRIVING LAMP ブラック    NS-3746B SIRIUSLED DRIVING LAMP ブラック NS-3746BSIRIUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:NS-3746B販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ67加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:1個キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類付属品:取付クランプ2種類消費電力/明るさ[ワット]:11電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明