絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
電球の種類
LED(3)
保護等級
- IP67(3)
ブランド
- SIRIUS
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(43)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(22)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る
特価

LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB
SIRIUS¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:SINS-3746KB。販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:2個。キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2。付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2。消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。スイッチ[有/無]:有。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED FOG LAMP ブラック NS-2423B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-2423B。販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ70。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:8。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):90(取付クランプを含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED DRIVING LAMP ブラック NS-3746B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-3746B。販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ