照明 :「充電式投光器」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×4本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-18 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×6本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3.5 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-19 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります