照明 :「H3 LED」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
コンパクト・高輝度タイプです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電源(V)100~200
消費電力(W)24
コード長さ(m)1
明るさ(Lm)2700
標準消費電力料金(円/h)0.65
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。
保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。
非常灯用。
トンネル工事に。
電源(V)100~200
スイッチ付
コード長さ(m)5
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電球の種類LED
電源(V)100~200
保護等級IP64
プラグ125A15A2PE
NETIS番号KT-110024
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電源(V)100~200
スイッチ無し
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
スイッチ付タイプのLEDです。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電源(V)100~200
スイッチ付き
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200
スイッチ付き
コード長さ(m)5
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。