照明 :「led 高天井」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
仕様直流電源装置一体型
付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177
電線長さ(m)0.5(切放し)
光源LED50W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)1980
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-40~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200
定格光束(Lm)5610
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。