照明 :「エアコン漏れ蛍光剤」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。 折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。 蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。 8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。 水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。 底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
用途車・機械の修理や点検に ACアダプタ(定格入力)AC100-240V ACアダプタ(定格出力)5V/1A バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh 充電時間(時間)約4.0(フル充電) 連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ) 使用可能温度範囲-10℃~+45℃ 防塵防水性能IP54仕様 LED寿命(時間)約50000 LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1 明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED) 波長(nm)約409(UV LED) 色温度(K)約5700 照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52 質量(g)約260(本体のみ) ケーブル長(m)約1 材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン セット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 保証期間ご購入日より1年間
1台
9,798 税込10,778
欠品中

厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備に セット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1) 材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS ブラック 使用温度範囲(℃)-10~ +40 ケーブル長(m)約1 寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時) 本体質量(g)約285(本体のみ) 連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ) 波長(nm)約405 (UV LED) バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh 色温度(K)約5700 保証期間ご購入日より1年間 防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態 ACアダプタ(定格出力)5V /1A ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 充電時間(時間)フル:約4.5 LEDWHITE LED/ UV LED 照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cm LED寿命(時間)約50000 明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります