照明 :「カエデ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間)2000 電球の種類レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 定格消費電力(W)22 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 仕様二重絶縁 全長(mm)165 質量(g)約218 周波数(Hz)50/60 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 最大径(Φmm)約95 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 防水性IP54
1台
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000 電球形状リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 定格寿命(時間)1000 電球の種類レフランプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150W
エコ商品
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150 材質ガラス 全長(mm)118 質量(g)7 口金R7s 外径(Φmm)(ガラス球)11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4122 電圧(V)110 口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ポリカーボネイト 全長(mm)約185 直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時) 質量(g)約273 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6000 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類ハロゲン 適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm)80 定格電圧(V)110 口金R7S 定格電流(A)1.36 定格ランプ電力(W)150 バルブ径(Φmm)9
1個
665 税込732
当日出荷

ウシオライティング両口ハロゲン電球 J
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S 調光の可否
1個
3,198 税込3,518
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 適合本体PWL-22B 質量(g)218 口金E26 全長×幅W(mm)165×95 色温度(K)6000 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日動工業レフ交換球
電球の種類レフ球 寿命約2000時間 光色白熱球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20 電球の種類LED 全光束(Lm)1800 トラスコ品番488-6470 質量(kg)0.5 電源(V)110 消費電力20W
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ウシオライティングJCD ハロゲン電球
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用 調光の可否
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g)約175 消費電力(W)23 口金E26 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD 質量(g)約105 消費電力(W)16 口金E26 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種別150W形 種類ハロゲン電球 電圧(V)110 定格ランプ電力(W)150 全光束(Lm)2750 定格寿命(時間)1500 仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番107-3681 質量(kg)0.006 電球の種類ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100Wショート
エコ商品
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100 材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)6 口金R7s 外径(Φmm)(ガラス球)9 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角) 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)400 Ra- ビーム角度(°)60 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジマックフルスパイラル蛍光灯 替球
エコ商品
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫 電球の種類蛍光灯 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)50 寸法(mm)Φ166×235 質量(kg)約0.85 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35 消費電力(W)35 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 Ra- 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品落下防止ワイヤー×1 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)433 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:21/200V:22 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161 レンズ乳白ワイド 色温度(K)3000 使用電球LED 照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35 ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IPX3 演色指数(Ra)81 比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)138 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128 レンズクリア 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 消費電力(W)52 光束(Lm)7270 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 口金E39 定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27 入力電圧(V)90~265 寸法(Φ×mm)165×186 照度(Lx)7690(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 色(本体) LED寿命(時間)50000 ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70 消費電力(W)57 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)LEDクリップランプ6W用電球
電球の種類LED 適合本体WT-600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング