照明 :「キー 付き 水 栓」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+PS+アルミ
寸法(mm)44×20×60
質量(g)36
保護等級IP54
機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き
充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/300mA
LED白色単色COB(色温度:6000K)
明るさ(Lm)HI:500、LOW:30
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
アウトドアにも最適な電球色タイプ。
軽量コンパクト!!
明るさ最大500ルーメン!!
マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
用途アウトドア等の照明に
付属品USBケーブル タイプC
寸法(mm)60×45
質量(g)44
保護等級IP44
充電時間(時間)1.5
点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)
付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約38
保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)
定格入力DC5V1.1A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。