照明 :「サイリウムペンライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ブルー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-88
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ホワイト
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどに
エスコ品番EA983RM-24
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色レッド
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-31
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-36
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約2
直径×長さL(Φmm×mm)6×50
発光時間(時間)4~6
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。