照明 :「シェード 取り付け フック」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル 質量(g)120(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60 連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100 電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります