照明 :「シュア ファイア」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)125
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320(強)15(弱)
使用電球LED
点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類LED
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)125
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320
使用電球LED
電球の種類LED
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)86.0
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
色シルバー
仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合ANSI FL1適合
トラスコ品番818-4683
質量(g)58
全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)14.7
点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED
トラスコ品番490-4508
色黒
質量(g)145
電源リチウム電池123A(1個)付属
全光束(Lm)1~500
使用電池CR123A×1本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)1~1000
点灯時間50時間
最大点灯時間50時間
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
仕様デュアルスイッチ(強/弱)
トラスコ品番490-3862
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)147
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320(強)15(弱)
レンズTIR(特殊集光レンズ)
使用電球LED
点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)88
2018年トラスコ掲載ページ7 1024
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。
両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。
作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)
トラスコ品番818-4687
質量(g)100
電源CR123Aリチウム電池(1個)付属
使用電池CR123A×1本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)
点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)
最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)98
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番855-7500
質量(g)83.6
光源色白
外径(mm)28
明るさ(Lm)400
照射距離(m)86
2018年トラスコ掲載ページ7 1023
連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)
最大点灯時間1.25時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4678
質量(g)122
全光束(Lm)320
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間
電球の種類LED
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
明るさ(Lm)500(強)、5(弱)
全長(mm)114
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
トラスコ品番115-8005
質量(g)95
外径(mm)29
照射距離(m)175
最大点灯時間1時間(強)、45時間(弱)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
仕様タクティカルスイッチ
トラスコ品番490-3854
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)147
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320
レンズTIR(特殊集光レンズ)
使用電球LED
点灯時間13時間
電球の種類LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
用途手作業時の照明として。
明るさ(Lm)1~300
トラスコ品番836-9140
セット内容フィルタ(赤)
幅(mm)115
色黒
高さ(mm)25
質量(g)113
奥行(mm)25
電源リチウム電池123A(1個)付属
使用電池リチウム電池123A(1個)付属
電源タイプ電池式
照射距離(m)66
2018年トラスコ掲載ページ7 1079
最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
明るさ(Lm)1200(強)、5(弱)
全長(mm)148
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
トラスコ品番115-8004
質量(g)118
外径(mm)29
照射距離(m)450
最大点灯時間1時間(強)、60時間(弱)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー
仕様ストラップ付
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5000
材質アルミニウム
幅(mm)43
全長(mm)114
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)142
点灯時間(時間)23.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4677
質量(g)125
全光束(Lm)400(強)15(弱)
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5002
材質アルミニウム
幅(mm)40
全長(mm)112
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
照射距離(m)78
点灯時間(時間)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。