照明 :「スタンプ 可愛い」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98
光源LED×12灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質アクリル、シリコン
質量(g)300
消費電力(W)0.6
電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)2800
チップ数4個
明るさ(Lm)32
光色電球色
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質アクリル、シリコン
質量(g)300
消費電力(W)0.6
電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)2800
チップ数4個
明るさ(Lm)32
光色電球色
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1996年発売、ゲームソフト「星のカービィ スーパーデラックス」より、カービィのルームライトが登場!。お休みのひと時に銀河に願いを込めて、カービィが照らします。ドットの数をほぼ忠実に再現し、後ろ姿まで可愛いライトです。明るさ調節はダイヤル式。使いやすいType-C給電です。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル
色星のカービィ
電源USB給電(USB Type A to USB Type C)
電源コード(m)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×190
調光の可否○
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。付属のUSBケーブルで約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん/ベビー/出産祝い/コードレス/充電式/USB充電/おしゃれ/ランタン/LEDランタン/調光/ナイトライト/ベッドサイドランプ/ベッドサイド/デスクライト/照明/タッチライト/フロアライト/フロアランプ/子供部屋
材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP
質量(g)約137
定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V
定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236
充電時間(時間)約1.5
定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55
充電可能回数約500回
LED寿命(時間)約50000
連続動作時間(強)約5時間
LED使用数(個)暖色1、白色1
電球の種類LED
スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。
用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。