照明 :「スタンプ台 小型」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
仕様転倒スイッチ付
材質鉄
質量(kg)0.9
高さ(mm)210
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)Φ135
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球25W相当付属
仕様●サイズ:W155×H200×D130mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、25W相当、E17)
モザイクガラスから溢れる光が綺麗なインテリアスタンドライト。中間スイッチ式、小型白熱電球40W相当付属
仕様●サイズ:Φ130×H210mm●材質:ガラス・スチール●付属品:小型白熱電球付(AC100V、40W相当、E17)
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品灯具カバー・三脚カバー付
セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)8.4(三脚スタンド含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100~240
定格電流(A)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。