照明 :「ソーラー 蓄電池」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約137×96×85
質量(g)約180
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/1W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形
使用周囲温度(℃)-20~+45
灯数1
電球の種類昼光色LED
寸法(mm)150×110×30
色ブラック
質量(g)ライト:190
コード長さ(m)5
全光束(Lm)250
使用電源リチウムイオン充電池
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
点灯時間25秒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73
質量(g)約130
全光束(Lm)200
センサー感知方式人感(赤外線)
点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプソーラー充電式
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他
質量(g)約190
寸法(cm)約12.4×9.6×4.8
保護等級IP65相当
色温度(K)約6000
電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー
動作時間太陽光充電約8時間(満充電)
設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など
明るさ(Lm)240
電球の種類LED
点灯時間(時間)約5(強)
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵
LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP44
色ブラック
寸法(mm)約96×124×48
質量(g)約145
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)180(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
充電時間(時間)約8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト
材質スチール、ガラス、プラスチック
質量(g)500
保護等級IPX3
バッテリーニッケル水素充電池 単3形
LED色電球色
バッテリー電圧(V)1.2
センサー感知方式明暗
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)600
直径×高さ(cm)14×17
電球の種類LED
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。
日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。
人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ×2・スクリュー×2
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP64
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠)
点灯保持時間約10秒
明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。安心の防雨構造。
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)450
パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)270
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-03
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。
IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。
電源はソーラー充電と手回し充電。
太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。
(※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)
防水保護等級IPX7
材質ABS、PC、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145
質量(g)約170
連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分)
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池ニッケル水素充電池
色オレンジ
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400g(本体のみ)
種類アモルファスシリコン太陽電池
出力3.65V/250mA
コード長さ(m)約3.3
保護等級IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+50
取扱説明書(2.53MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾電池不要で太陽光で充電できる、ソーラーランタンです。丸いフォルムで可愛らしいのが特長です。炎がゆらめくような暖かい柔らかな光が、やすらぐ空間を演出してくれます。自動点灯・自動消灯機能が搭載されているので、つけ忘れや消し忘れの恐れもないです。充電時間と点灯時間がともに約8時間で、充電可能回数は約500回です。
用途暗闇での照明に。室内インテリアに。やすらぐ空間の演出に。
セット内容取扱説明書
色ブラック
電源ソーラーパネル充電[専用充電池(内蔵)]
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×155
充電時間(時間)約8
内蔵電池ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)300
充電可能回数約500回
点灯時間(時間)約8
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。
日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。
人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ・スクリュー
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP64
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS
質量(g)96
電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82
光源LED×9個
点灯方式自動点灯・自動消灯
明るさ(Lm)10
連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。
色ホワイト&ブラック
外形寸法(mm)Φ148×800
色温度(K)4000
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )
明るさ(Lm)260
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×60×10
使用電源ソーラーパネル
充電時間約8時間(晴天時)
使用電球日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。
セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本
色ブラック
電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)
保護等級IPX7
寿命ライト:約3年
充電時間(時間)約8
設置場所屋外
直径×高さ(cm)約12×2.5
耐荷重(t)約1
明るさ(Lm)約5
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約144×51×44
質量(g)約130
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.8W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別)
付属品保証書
寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
付属品USB充電ケーブル(USB_Aオス/Micro_Bオス)
材質ハンガー部:スチール、ホヤ部:シリコン
サイズ(約)直径8.5×H11cm
材質(本体)ABS
質量(g)(約)161※乾電池は含まず。
電源単三乾電池(別売)
収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)
光源146LED
バッテリー3.7V 1800mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
昼間に太陽光で充電、夜暗くなってから点灯
選べる3モードで設置場所に合わせて設定できます
明暗センサーで明るいと点灯しません
人の動きを検知すると点灯
太陽光で充電するからエコで経済的
※ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により充電時間、点灯時間などが変動します
※ソーラーパネルを手で覆って暗くしてボタン操作してください
センサーの有効範囲は角度約120°、最大距離約5m(設置環境による)で広い
防犯用としても使用可能
仕様●サイズ:13.5×9.8×6.5cm●材質:PP、LED●付属:取り付けネジ・アンカープラグ各2本●明るさ(最大):約600ルーメン●LED:100球(昼白色)●点灯時間:約1.5~10時間(満充電時の目安でモードによる)●充電時間:約10時間(夏季直射日光による目安)●充電容量:約800mAh●※季節、天気などによる●※日照時間、太陽光の強さ、ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により変動あり
アズワン品番68-4067-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS
質量(g)約340(充電池含む)
電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
検知方式赤外線受動式
点灯開始照度(Lux)約10以下
サイズ(mm)100×205×170(H)
検知エリア(m)約100° 約8
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
ソーラーパネルで自動充電。太陽エネルギーで電気代OFF!。防水仕様で屋外の仕様にも対応(IPX4)。人感センサーで動きを感知して照らす。3つの点灯モード
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×98×51
質量(g)147
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)‐5~45
保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)
センサー感知方式赤外線方式
点灯保持時間約10秒
電球の種類白色LED(交換はでません)
威嚇や防犯、ちょっとした光源に!
ソーラー充電で電気代0円
電源、電池、配線不要
77個のLEDで明るく照らします。
状況や環境に合わせて3つのモードを使い分け
ソーラー充電式の為、配線工事不要です。
仕様●充電時間:8時間●人感センサー搭載●便利なリモコン付属
アズワン品番67-7111-72
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ
材質ABS+PC+鉄
本体質量(g)約220
全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)8(単3電池使用時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約435
光源440LED
バッテリー3.7V 2000mAh
ソーラーパネル出力5.5V 1.5W
光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166
検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。
材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS
色ブラック
色温度(K)1600
電池単4ニッケル水素電池×1
ライト種類LED
1
2
3
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。