照明 :「タイプaケーブル」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOOL BEAMLEDライト
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
付属品USBケーブル(タイプA)、ストラップ 材質アルミ 全長(mm)162(最長時172) 直径(Φmm)43 質量(g)237 電球Cree XHP70ハイパワー球 使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売) 到達距離(m)200 点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2 充電時間(時間)約4~5 明るさ(Lm)最大:2000(リチウムイオン充電池使用時) 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ) 電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 全光束(Lm)2000 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による 光源昼光色LED 使用周囲温度(℃)-20~+45 充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書(5.57MB)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約320(本体のみ) 外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ) 電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本 全光束(Lm)1000 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による 光源昼光色LED 使用周囲温度(℃)-20~+45 充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書(5.57MB)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります