照明 :「デスクサイドテーブル」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん/ベビー/出産祝い/コードレス/充電式/USB充電/おしゃれ/ランタン/LEDランタン/調光/ナイトライト/ベッドサイドランプ/ベッドサイド/デスクライト/照明/タッチライト/フロアライト/フロアランプ/子供部屋
材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP 質量(g)約137 定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V 定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236 充電時間(時間)約1.5 定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55 充電可能回数約500回 LED寿命(時間)約50000 連続動作時間(強)約5時間 LED使用数(個)暖色1、白色1 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。付属のUSBケーブルで約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん/ベビー/出産祝い/コードレス/充電式/USB充電/おしゃれ/ランタン/LEDランタン/調光/ナイトライト/ベッドサイドランプ/ベッドサイド/デスクライト/照明/タッチライト/フロアライト/フロアランプ/子供部屋 材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP 質量(g)約137 定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V 定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236 充電時間(時間)約1.5 定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55 充電可能回数約500回 LED寿命(時間)約50000 連続動作時間(強)約5時間 LED使用数(個)暖色1、白色1 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優しい光なのに手元はしっかり見える。振動センサーで調光できるLEDランプ。やわらか素材でお子様に当たっても大丈夫。明るさ切替(4段階)はトントンと軽く叩くだけの簡単操作。操作音がないので周りを起こさないよう配慮しながらお世話できる。USB充電式。満充電時約15時間連続点灯(。25%点灯の場合)。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん/ベビー/出産祝い/コードレス/充電式/USB充電/おしゃれ/ランタン/LEDランタン/調光/ナイトライト/ベッドサイドランプ/ベッドサイド/デスクライト/照明/タッチライト/フロアライト/フロアランプ/子供部屋 セット内容USBケーブル、LEDランプ、取扱説明書、保証書 質量(g)100 全光束(Lm)10/20/30/40 センサー振動センサー 色温度(K)2000~3000 電源(DC-V)5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.8×10.3×7.8 光色電球色 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 充電端子microUSB 調光範囲4段階(25/50/75/100%)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

HM-X3L 折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で持ち運び便利! ・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません! ・無段階調光でお好みの明るさに! ・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能 ・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能! ・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適! ・Type-C充電で手軽に充電が可能です ・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利 ・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに セット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書 材質特殊紙 質量(g)約115(本体のみ) 消費電力(W)1.2 全光束(Lm)120 発光色電球色 充電時間約3時間 使用電池リチウムイオン電池700mAh 充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数:500回 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間 電球の種類LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

サンワサプライLEDライト_USB_充電式
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
欠品中

コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約350 消費電力(W)最大約3 電源DC 5V/1A コード長さ(m)約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108 光源LED(無段階調光) バッテリー1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K)3750~4250 アームフレキシブル 明るさ(Lm)最大約200 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ハシートップインおやすみライト
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い 材質シリコーン樹脂、MABS 電池単4電池×3本 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィリップスWiZ ポータブルライト Hero
エコ商品
タップするだけで簡単に操作ができる1600万色のマルチカラー対応のテーブルライト。お好きな場所に設置して、インテリアのアクセントやベッドサイドランプ、目覚ましライトとしてご利用いただけます。本体ボタンのオンオフの他、ライト上部を軽く2回タップしてのオンオフも可能。
材質プラスチック 形状丸形 電圧(V)100 電源電源コード式 定格寿命(時間)25000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×150×150 機能カラーチェンジ、サウンドセンサー コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2200~6500 保証期間2年間 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20相当
1個
5,098 税込5,608
9日以内出荷

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング 仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000 セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約613 消費電力(W)最大3 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300 連続使用時間(時間)5 光源LED 充電時間(時間)2 光束(Lm)最大120 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります