照明 :「トヨタ純正ナンバーフレーム」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28
質量(g)3
消費電力(W)5
定格電圧(V)110
口金E10
外径(Φmm)10
定格寿命(時間)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。