照明 :「ハイパワーled」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R-MAGSY ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) 動画あり
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED 付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g)約350 外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ) 定格充電/DC5.5V、2A 光源白色LED×70 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~45 充放電回数約500サイクル 保存環境-10~70℃ バッテリー容量(mAh)4200 明るさ(Lm)380(LED合計/参考値) 防水保護等級IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ライトをアップグレード、ハイパワーLEDバルブ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、74ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
材質スチール、電球、プラスチック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LED 使用電池単1・単2電池 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに 消費電力(W)100 電球の種類LED 特殊用途防浸 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)10000 電源コード(m)5 電源電圧100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240 保護等級IP67 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命約50000時間 LED 照射角85°
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。 7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。 発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等 消費電力(W)7 光束(Lm)380 コネクタUG5.3(MR16相当) 芯数2 電源電圧(V)AC12/DC12 発光色電球 寸法(幅W×長さL)(mm)50×50 色温度(K)2700 輝度1100cd 寿命【発光】30000h 電球の種類LED
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 寸法(mm)41×41×164 ブラック 質量(g)290 全光束(Lm)最大5000 使用電源リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4000 使用場所屋内外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LEDヘッドライトF281D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm) 連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 特殊用途防浸 全長(mm)135 材質本体:アルミ 仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱) トラスコ品番818-5711 質量(g)159 全光束(Lm)602 保護等級IPX7 連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱) 外径(mm)38 点灯時間最大/16時間(弱モード) 電球の種類LED
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。 発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。 トラスコ品番163-0103 セット内容マグネットベース 質量(kg)2 全高(mm)364 吸着力(N)800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55 アズワン品番64-9178-36 明るさ(Lm)430
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
消費電力(W)30 定格電圧(V)100 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 防水仕様防雨型 使用場所屋内・屋外 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。本体のみ。
明るさ(Lm)160 付属品リチウムイオンバッテリー(74175) 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED60W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)2200 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)6000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)7.9 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚2灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.1 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯) 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W×2灯 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000(1灯) 電球の種類LED
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)130 連続使用時間(時間)3 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)130 ブラック 連続使用時間(時間)3 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ジェイウィン(J win)LEDボールライト
・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。
使用温度範囲(℃)-5~40 LED色 本体高さ(mm)500 ボール径(Φmm)(外径)300 アズワン品番64-6569-24 使用高さ(mm)1100~2050
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。AC100V充電器付きセット。
明るさ(Lm)160 セット内容ライト本体(74500)、充電ホルダー(74102)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)3
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトポリタック90 L型LEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)170 連続使用時間3時間45分 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。 全光束(Lm)1440 コード長さ(m)約5 電源(V)AC100 消費電力(W)約20 質量(g)約1300 芯数2 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外用 仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠) トラスコ品番469-1563 スイッチON/OFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235 角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度 ライト種類ハイパワー白色LED×3灯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外用 アズワン品番64-8965-56 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 特殊用途防噴流
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。 ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。 便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90 質量(g)860 タイプ集散光型 連続使用時間(時間)約15 使用電池単1×4(電池別売り) 明るさ(Lx)2500 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(2段階)
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170 オレンジ 連続使用時間3時間45分 使用電源3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番833-8478 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~120V 全高(mm)435 吸着力(N)800(マグネット) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 光源LED×6灯 色温度(K)5700 照度(Lx)3700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg アズワン品番65-5656-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明 電球の種類LED 消費電力(W)10 トラスコ品番833-8458 質量(kg)1 サイズ13 電源DC24V 全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ一体形 レンズ付き 電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C) ガラス部透明ガラス 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LEDHigh Power LEDタイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-8874-76
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

UVL 00 UVL00 UVキュアリングランプ FINIXA 動画あり
ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。UV-A波(ピーク波長395nm)のみを照射するので安心して使用できます。超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載。最長10分のカウントダウンタイマーを内臓。終了後は自動消灯します。ビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み。0.9kgの軽量ボディとコードレス(充電式)で使いやすい。壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属。別売りの専用三脚あり
1セット
279,800 税込307,780
5日以内出荷

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
欠品中

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。
明るさ(Lm)160 付属品リチウムイオンバッテリー(74175) 連続使用時間(時間)2 充電時間3
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトシージ LEDランタン
IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。 明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10 電源単一アルカリ電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトスィージ・ランタン
真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。
カーキ 保護等級IPX7 アズワン品番62-2930-81
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器 電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)125 ボディーカラー 色温度(K)5000 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9646 種別屋外型(防雨型) 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3 本体質量(g)32 保護等級IPX4相当 電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh) 明るさ(Lm)約420 照射距離(m)約126 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

LED LENSERAF12R Work
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7516 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります