照明 :「パワーバンク」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502511 Powerbank LED LENSER 動画あり
LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)28 全長(mm)103 高さ(mm)41 質量(g)126 保護等級IP65 バッテリー容量(mAh)4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ZEXUS(ゼクサス)専用リチウム電池
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブル トラスコ品番195-0762 適合機種ZX-R370、ZX-R730 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)48 奥行(mm)18 バッテリー容量(mAh)3400 アズワン品番64-8785-84 ポート(充電)USB Type-C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハート電機サービスLEDクリップライトPRO
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
ブラック×オレンジ 使用温度(℃)可能:‐10~+40 発光色LED:昼光色 保護等級IP65 色温度6500K 点灯方式3段階(Low-Mid-High) 使用場所野外 耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED USB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷

他のUSB電源デバイスを充電するためのパワーバンクとしても機能します。リアルな炎風のランタンです。炎エミュレーターは、実際の火の熱や危険なくリアルな炎を生成し、完璧で安全な屋外の雰囲気を作り出します。BIG Poppyは、300ルーメンのランタン、明るい120ルーメンのスポットライトです。リアルなちらつきのある炎のランタンとしても使えます。
用途アウトドアに。暗い場所で。 付属品充電ケーブル トラスコ品番257-9607 材質ABS樹脂、アルミニウム 全長(mm)155 質量(g)101 電源microUSB充電 保護等級IPX4 充電時間(分)120 外径(mm)110 明るさ(Lm)300(ランタン)/120(スポット)/10(ちらつき炎風) 電球の種類LED 最大点灯時間15
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

EX-016PB エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン。暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能。ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)。パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)。持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載。スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB) 質量(g)246 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約91.5×160 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~30 照射距離(m)約15 連続点灯時間(時間)約8.5~51 IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

「照らす」という基本性能を徹底的に研ぎ澄ましたオールラウンドモデル メインLEDは1000ルーメン。ZEXUSシリーズトップクラスの驚異的な明るさを実現。また、ハイパワー&大容量の「ZR-02」バッテリーにより、明るさ重視から省電力仕様まで豊富な点灯バリエーションを誇ります。これだけのスペックながら、贅肉をそぎ落としたスパルタンなデザインは約91g(本体)と超軽量。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト 本体質量(g)約91(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×21.8/バッテリーケース:約25.5×96.9 光源HIGH POWER LED 白色×3/HIGH POWER LED 電球色×1 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約1000(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED10%時)/約350(サブ電球色LED100%時)/約17(サブ電球色LED10%時) 関連資料(1.43MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約200 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約98(5%時)/メインLED:実用点灯約6.5(100%時)/サブLED:実用点灯約96(5%時)/サブLED:実用点灯約24(100%時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

照射角度自由自在。充電式ハイパワーモデル フォーカス機能とディミング機能を搭載し、照射角度から明るさまで自由自在。ZEXUS専用充電池「ZR-02」を採用することにより、750ルーメンのハイパワーとアングラーが求める機能にこだわったモデルです。赤色のサブLEDは魚に警戒心を与えにくく、快適に作業ができる明るさも同時に実現。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト 本体質量(g)約93(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×31.1/バッテリーケース:約25.5×96.9 光源HIGH POWER LED 白色×1/HIGH POWER LED 白色×1(赤色レンズ) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約750(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED5%時)/約24(サブLED100%時)/約1.5(サブLED5%時) 関連資料(1.4MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約160 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約64(5%時)/メインLED:実用点灯約5.5(100%時)/赤色サブLED:実用点灯約120(5%時)/赤色サブLED:実用点灯約20(100%時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト 本体質量(g)約130(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時) 関連資料(1.49MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約200 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長。・最大出力2600ルーメン。・0~100%調光機能。・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン。・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )。・耐候性(IP54防水等級)。・電池込みの重量わずか1.98kg。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98 材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル) 充電時間(時間)約7(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)2600 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(20.45MB) 収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6 電球の種類LED 使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。
付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル トラスコ品番312-7077 全長(mm)125.2 ブラック タイプ18650 電源(V)専用充電池またはCR123×2本 規格PSE適合(充電池) 電圧(V)3.6 外径(Φmm)31.7 充電時間約4時間 明るさ(Lm)1250 照射距離(m)約305 最大点灯時間70
1個(1組)
4,798 税込5,278
当日出荷

スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。 付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる) トラスコ品番587-7361 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード 全長(mm)153 電源(V)3.6 外径(Φmm)36 光源色白、赤 充電時間(時間)4 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1750 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 最大点灯時間80時間 照射角度(°)360 落下耐久(m)1
1パック
9,998 税込10,998
翌日出荷

ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池
エコ商品
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材 付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブル トラスコ品番428-2844 セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード 幅(mm)59 高さ(mm)115 奥行(mm)55 保護等級IPX7 充電時間4 光源色 バッテリー容量(mAh)3400 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1030 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 充電可能本数1本 落下衝撃(m)1 最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH) 照射角度(°)360
1パック
7,998 税込8,798
翌日出荷

ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池
エコ商品
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材 付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ トラスコ品番428-2845 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード 幅(mm)59 高さ(mm)115 奥行(mm)55 保護等級IPX7 充電時間3 光源色 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1030 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 充電可能本数1本 落下衝撃(m)1 最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH) 照射角度(°)360
1パック
6,988 税込7,687
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります