照明 :「ヒノキの香り 芳香剤」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能IP54
全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)
質量(g)256(電池含まず)
電源単4電池×3本使用(別売)
寸法(Φmm)(ライト)34
連続使用時間(時間)2
底径(Φmm)30.4
明るさ(Lm)最大350
照射距離(m)約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。