照明 :「ペン オイル」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時) セット内容USB-A→C充電ケーブル 電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH 本体質量(g)69 保護等級IPX4 充電時間(時間)約2.5 LED中国製COB+SMD 電源タイプ充電式 充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可) 明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40 点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間 電球の種類COB-LED ワット数メインライトHIGHで5W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります