照明 :「ライト 台」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに
セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約293
消費電力(W)最大約2.2
保証期間1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10
電源(VA)USB(Type-C) 5/1
バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー)
明るさ(Lm)最大約150
光色昼白色(5000K)
調光方式3段階
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)2
寸法(mm)(笠部)Φ148×68
質量(kg)1.4
タイプ標準形
全高(mm)473
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm
吸着力(N[kgf])800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540
セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ
連続使用時間(時間)7
こんなお得な商品も!
LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約100
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。
付属品M16×50ボルトナット×2セット
トラスコ品番162-0517
材質SUS304
適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4
全高(mm)473
吸着力(N)800
照明定格AC100V/100W以下
口金E26
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
トラスコ品番219-8533
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9
灯数9
実用点灯時間約5時間
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
質量(g)約85(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
質量(g)約85(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
灯数3
実用点灯時間約15時間
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番560-2617
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)55
奥行(mm)58.5
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)387
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55
電球1個
寿命球:20000時間
明るさ(Lm)230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
色ブラック
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
電球の種類チップLED
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)約10
全光束(Lm)約800
電球の種類LED
電源コード(m)1.6
トラスコ品番380-8491
質量(kg)1.63
電源AC100V
全高(mm)442
吸着力(N)800
マグネット部寸法(mm)50×58.5×55
LED10灯
ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.28
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)約1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約660
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)300
光色昼光色
取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。