照明 :「ライト付きホイッスル」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。
付属品カラビナ、ストラップ 材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム 質量(g)約27(電池・付属品含まず) 電源単4乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約91×29×27 点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯) 明るさ(Lm)白色LED/約13 LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESMH32 ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)ホイッスルライト
ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)124 幅(mm)35 質量(kg)0.124 レッド 奥行(mm)35 機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト 使用乾電池単4形乾電池3本 明るさ(Lm)300 防水保護等級IPX4 照射距離(m)170 最大点灯時間25時間(ローモード時)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります