照明 :「リモコンホルダー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。
付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー
色ホワイト
質量(g)100
消費電力(W)6
幅(cm)6
口金E26
入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可)
高さ(cm)11.8
充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12
バッテリー容量(mAh)2600
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180
明るさ(Lm)9段階:100-620
関連資料(3.58MB) (0.76MB)
奥行き(cm)6
充放電回数(回)(上限)500
連続点灯時間(時間)(停電時)9
1箱(6個×2セット)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。