照明 :「レーザーポインター付 ライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8
防塵防水性能IP66
質量(g)177
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。