照明 :「ローソク」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)53 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)100 全長(mm)53 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)23
1個
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ローソク球 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100/110V-5W 全高(mm)52 直径(mm)23
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30 口金E12 全長(mm)74 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

マクサー電機ローソク球 C7
エコ商品
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7 定格電圧(V)100/110 口金E12 電球形状ローソク球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5W
エコ商品
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 口金E12 全長(mm)52 質量(g)5 消費電力(W)5 外径(Φmm)25 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球7Wホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

旭光電機工業ローソク球5W透明
エコ商品
全長(mm)52 定格電圧(V)110 口金E12 ガラス球径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体寸法(mm)W21×H53×D21 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭光電機工業ローソク球C9 10W
クリア 口金E17 電球形状ローソク球
1個
219 税込241
9日以内出荷

旭光電機工業ローソク球C7 7W
クリア 電球形状ローソク球
1個
139 税込153
9日以内出荷

旭光電機工業ローソク球C7ホワイト7W
エコ商品
全長(mm)52 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100 口金E12 ガラス球径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

旭光電機工業ローソク球C750V5W
電球形状ローソク球
1個
149 税込164
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ローソク球C7 5W
電球形状ローソク球
1個
119 税込131
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-7W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ローソク大C26E12 10W
口金E12 電球形状ローソク球
1個
179 税込197
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75 クリア 質量(g)8 消費電力(W)10 口金E17 外径(Φmm)30 定格寿命(時間)1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷

旭光電機工業ローソク大C30E12 10W
口金E12 電球形状ローソク球
1個
229 税込252
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-26 定格110V-10W 全高(mm)78 直径(mm)26
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 長さ(mm)53 形状C-7 定格50V-5W 直径(mm)25
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクサー電機ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア
エコ商品
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7 消費電力(W)5 定格電圧(V)100/110 口金E12 電球形状ローソク球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
8日以内出荷

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機点滅球 C7E12 8W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-8W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
9日以内出荷

オーム電機点滅球 C9E17 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状C-9 定格100V-10W 全高(mm)75 直径(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E12 電球形状キャンドル球
1個
589 税込648
9日以内出荷

オーム電機点滅球 C9E17 10W
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 長さ(mm)75 形状C-9 ブルー 定格100V-10W 直径(mm)30
1個
219 税込241
3日以内出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)50 全長(mm)55 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)24
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)102 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E26 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)37
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります