照明 :「不整地 台車」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。