照明 :「人感センサーカメラ」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。