照明 :「伸縮 ネット」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです! 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

TASCO(タスコ)LEDバーライト
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに <バーライト> 1000lm、2000lmの高出力エリアライト 専用充電池 2個付属で安心! <専用フック> 伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用 天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として 車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで 車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバー アズワン品番67-3118-73
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

長輝ライトテック3WAYワークライト
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。 付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm)1765×680×790 質量(g)3710 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765 保護等級IP65 光源SMD LED 160個×3灯 色温度(K)6000 電源タイプAC式 使用場所屋外 明るさ(Lm)9000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります